Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSR10V-08220 COMMON MODE CHOKE, 22MH, 0.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945306
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSR10V-08220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
drosselspule 22mh
Induktivität: 22 mH
  • Produktpalette: SSR10V Series
  • DC-Nennstrom: 800 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule, gleichtaktdrossel kemet, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SSR10V-08220, 2945306, 294-5306
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,85*
    € 2,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,775*
    € 2,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,103*
    € 1,31257
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.