Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSRH24NH-12655 COMMON MODE CHOKE, 65.5MH, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945323
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSRH24NH-12655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
drosselspule
Induktivität: 65.5 mH
  • Produktpalette: SSRH24NH Series
  • DC-Nennstrom: 1.2 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SSRH24NH-12655, 2945323, 294-5323
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 1,45*
    € 1,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,33*
    € 3,06*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,46*
    € 3,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 1020 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 2040 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 4020 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.