Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSRH24NH-16470 COMMON MODE CHOKE, 47MH, 1.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945324
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSRH24NH-16470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
drosselspule
Induktivität: 47 mH
  • Produktpalette: SSRH24NH Series
  • DC-Nennstrom: 1.6 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SSRH24NH-16470, 2945324, 294-5324
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,46*
    € 3,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,35*
    € 4,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,27*
    € 5,0813
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 1020 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 2040 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 4020 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.