Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET HHBC8S-0R6A0024V TOROIDAL INDUCTOR, 24UH, 2A, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945359
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     HHBC8S-0R6A0024V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Produktpalette: HHBC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RMS-Strom Irms: 2 A
  • Induktivität: 24 µH
  • DC-Widerstand, max.: 0.0411 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, KEMET, HHBC8S-0R6A0024V, 2945359, 294-5359
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,86*
    € 4,50*
    Lager 139
    131
    € 14,99*
    ab € 1,39*
    € 4,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,56*
    € 5,4264
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.