Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET HHBC10-0R8A0068V TOROIDAL INDUCTOR, 68UH, 3A, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945363
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     HHBC10-0R8A0068V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
speicherdrossel
RMS-Strom Irms: 3 A
  • Induktivität: 68 µH
  • Produktpalette: HHBC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Widerstand, max.: 0.0423 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, KEMET, HHBC10-0R8A0068V, 2945363, 294-5363
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    € 8,95*
    ab € 1,45*
    € 2,08*
    Lager 139
    58
    1
    € 14,99*
    ab € 1,85*
    € 4,02*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,40*
    € 5,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 520 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.