Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHBC8S-0R6A0043V TOROIDAL INDUCTOR, 43UH, 2A, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945384
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHBC8S-0R6A0043V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
speicherdrossel
RMS-Strom Irms: 2 A
  • Induktivität: 43 µH
  • Produktpalette: PHBC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Widerstand, max.: 0.0541 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, KEMET, PHBC8S-0R6A0043V, 2945384, 294-5384
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,41*
    € 3,20*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,36*
    € 4,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,48*
    € 5,3312
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,48*
    € 4,1412
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,29*
    € 3,9151
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.