Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHBC10-0R8A0107V TOROIDAL INDUCTOR, 107UH, 3A, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945388
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHBC10-0R8A0107V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
speicherdrossel
RMS-Strom Irms: 3 A
  • Induktivität: 107 µH
  • Produktpalette: PHBC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Widerstand, max.: 0.053 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, KEMET, PHBC10-0R8A0107V, 2945388, 294-5388
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 4,15*
    € 5,48*
    Lager 139
    108
    1
    € 14,99*
    ab € 3,77*
    € 5,81*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,98*
    € 7,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.