Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002440 KABEL GESCHIRMT 1 PAAR 0.75MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945463
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 100m, alarmkabel, signalkabel 0,75mm2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, MULTICOMP PRO, PP002440, 2945463, 294-5463
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 116,46*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 116,46* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 158,74*
    € 188,90
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 155,72*
    € 185,31
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 139,90*
    € 166,48
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 124,43*
    € 148,07
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 116,46*
    € 138,59
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.