Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002443 KABEL GESCHIRMT 1 PAAR 1.5MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945466
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Pro Power XLPE / CAM
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 1,5 mm², Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, MULTICOMP PRO, PP002443, 2945466, 294-5466
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 203,44*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 203,44* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 292,38*
    € 347,93
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 286,28*
    € 340,67
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 250,38*
    € 297,95
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 219,64*
    € 261,37
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 203,44*
    € 242,09
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.