| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2945936 Herst.-Nr.: CP30292 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindermaterial: - Zur Verwendung mit: USB 2.0/3.0-A-Durchführungssteckverbinder Produktpalette: FT Series Art des Zubehörs: Staubschutzabdeckung SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb buchse, abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30292, 2945936, 294-5936 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,3146* | € 0,6075* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,28* | € 0,61* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,211* | € 0,657* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,219* | € 1,127* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|