Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 3-2328724-1 STECKVERB. FPC ABGEW 31POS 1REIHE 0.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946040
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-2328724-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC
FPC-Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
TE CONNECTIVITY
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.3 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • FFC/FPC-Dicke: 0.2 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktposition: Unten
  • Anzahl der Kontakte: 31 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3-2328724-1, 2946040, 294-6040
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,122*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.