Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WL0924P1H001 AXIALLÜFTER 92MM, 24VDC, 130.6CFM, 61DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946232
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WL0924P1H001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 92W 9WL
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 950 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 61 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.7 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 130.6 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 9000 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 22.8 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WL0924P1H001, 2946232, 294-6232
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 6,90*
    ab € 75,92*
    € 91,02*
    1
    Frei Haus
    ab € 75,35*
    € 99,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 121,27*
    € 192,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,92*
    € 229,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 189,44*
    € 225,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,62*
    € 176,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,96*
    € 167,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,27*
    € 144,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.