Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY ZH150-8/4-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 8MM, SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946801
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ZH150-8/4-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schrumpfschlauch
Schutzschlauch
Länge - metrisch: 60 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: ZH-150
  • Länge - imperial: 196.8 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 8 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.157 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.315 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch schwarz, kabelschlauch, te connectivity schrumpfschlauch, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, ZH150-8/4-0-SP, 2946801, 294-6801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 621,94*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 60 Stück (ab € 10,36567* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 732,66*
    € 871,87
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 715,60*
    € 851,56
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 678,48*
    € 807,39
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 656,97*
    € 781,79
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 621,94*
    € 740,11
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.