Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIDGETEK FT902Q-C-T MCU, 32 BIT, 100MHZ, QFN-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946877
Hersteller:
     BRIDGETEK
Herst.-Nr.:
     FT902Q-C-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MCU)
32-Bit-Mikrocontroller
Halbleiter
ICs
ADC-Auflösung: 8 Bit, 10 Bit
  • Produktpalette: FT90x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 65 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 7 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: FT32
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: -
  • MCU-Baureihe: FT90x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bridgetek
    ME812A-WH50R
    ab € 62,57*
    Zubehör
    BRIDGETEK
    MM900EV-LITE
    ab € 28,95*
    Zubehör
    Bridgetek
    MM900EV1B
    ab € 66,74*
    Zubehör
    BRIDGETEK
    VA-FC-1M-BLW
    ab € 5,27*
    Zubehör
    BRIDGETEK
    VA-PSU-UK1
    ab € 12,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.