Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32TG11B320F128GM64-B MCU, 32 BIT, 48MHZ, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947023
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32TG11B320F128GM64-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32TG Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 56 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 44 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32TG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32TG11B320F128GM64-B, 2947023, 294-7023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,23*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.