Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SCS212AJHRTLL SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 12A, TO-263AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947036
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCS212AJHRTLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 12 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 18 nC
  • Bauform - Diode: TO-263AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ROHM, SCS212AJHRTLL, 2947036, 294-7036
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,84*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.