Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SCS302AJTLL SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 2.15A, TO263AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947041
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCS302AJTLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2.15 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 6 nC
  • Bauform - Diode: TO-263AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ROHM, SCS302AJTLL, 2947041, 294-7041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,005*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,48*
    € 4,1412
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.