Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SCS315AJTLL SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 15A, TO-263AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947058
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCS315AJTLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 15 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 37 nC
  • Bauform - Diode: TO-263AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ROHM, SCS315AJTLL, 2947058, 294-7058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,04*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.