Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SCS320AJTLL SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 20A, TO-263AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947061
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCS320AJTLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 20 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 47 nC
  • Bauform - Diode: TO-263AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ROHM, SCS320AJTLL, 2947061, 294-7061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.