Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 470027CY CL033 FLEX KABEL GESCH. 2LEITER 100M FARBLOS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947383
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470027CY CL033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Pro-Met
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.177mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.58 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 2x0.75mm² 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 470027CY CL033, 2947383, 294-7383
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 112,68*
    € 156,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 94,64*
    € 163,05*
    Frei Haus
    ab € 141,79*
    € 189,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 163,05*
    € 194,03
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 158,00*
    € 188,02
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 132,62*
    € 157,82
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 106,72*
    € 127,00
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 94,64*
    € 112,62
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 94,64* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    7755842
    ab € 66,18*
    Ähnlich
    RS Pro
    491875
    ab € 81,41*
    Ähnlich
    RS Pro
    7756097
    ab € 77,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.