Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM CDZVT2R6.8B ZENER-DIODE, 6.8V, 0.1W, SOD-923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947649
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CDZVT2R6.8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: CDZV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 100 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 6.8 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-923
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, CDZVT2R6.8B, 2947649, 294-7649
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0352*
    € 0,1738*
    Lager 139
    10783
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0313*
    € 0,4572*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4572*
    € 0,54407
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2527*
    € 0,30071
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2216*
    € 0,2637
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1226*
    € 0,14589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0406*
    € 0,04831
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,286* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.