Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM EDZVT2R2.0B ZENER-DIODE, 2V, 0.15W, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947653
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     EDZVT2R2.0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: EDZV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 150 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, EDZVT2R2.0B, 2947653, 294-7653
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0116*
    € 0,0169*
    Lager 139
    15665
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0291*
    € 0,3388*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0208*
    € 0,3474*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3388*
    € 0,40317
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2253*
    € 0,26811
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1986*
    € 0,23633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0635*
    € 0,07557
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0486*
    € 0,05783
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,694* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.