Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM KDZLVTR120 ZENER-DIODE, 120V, 1W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947663
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KDZLVTR120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: KDZLV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 120 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, KDZLVTR120, 2947663, 294-7663
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0892*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5213*
    € 0,62035
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2789*
    € 0,33189
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2468*
    € 0,29369
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2127*
    € 0,25311
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1077*
    € 0,12816
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0892*
    € 0,10615
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.