Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM CDZFHT2RA6.2B ZENER-DIODE, 6.2V, 0.1W, SOD-923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947789
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CDZFHT2RA6.2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 100 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 6.2 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-923
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, CDZFHT2RA6.2B, 2947789, 294-7789
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0619*
      
    Preis gilt ab 4.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0643*
    € 0,07652
    pro Stück
    ab 4000000 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.