Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM CDZCFHT2RA6.8B ZENER-DIODE, 6.8V, 0.1W, SOD-923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2948790
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CDZCFHT2RA6.8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 100 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 6.8 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-923
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, CDZCFHT2RA6.8B, 2948790, 294-8790
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0815*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2368*
    € 0,28179
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1463*
    € 0,1741
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1181*
    € 0,14054
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1164*
    € 0,13852
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.