Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8312NNR AXIALLÜFTER, 80MM, 12V DC, 33CFM, 33DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949051
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8312NNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: S-Panther 8300 N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 33 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.934 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 33 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3700 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8312NNR, 2949051, 294-9051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 23,49*
    € 33,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,09*
    € 49,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,70*
    € 59,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,20*
    € 58,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,30*
    € 51,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,93*
    € 47,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,68*
    € 38,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,09*
    € 32,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.