Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8312NHH AXIALLÜFTER, 80MM, 12V DC, 56CFM, 48DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949055
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8312NHH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: S-Panther 8300 N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 48 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.58 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 56 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6300 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP68
  • Nennleistung: 5.8 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8312NHH, 2949055, 294-9055
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 34,42*
    € 50,02*
    € 8,95*
    ab € 27,45*
    € 50,05*
    Lager 139
    54
    € 14,99*
    ab € 30,92*
    € 56,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,16*
    € 66,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,42*
    € 65,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,57*
    € 57,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,93*
    € 43,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,92*
    € 36,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-3
    ab € 4,11*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-4
    ab € 3,01*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32P
    ab € 1,83*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ212
    ab € 1,12*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-14
    ab € 8,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-2
    ab € 3,25*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF80
    ab € 36,58*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 22-2
    ab € 5,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.