Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8314NHU AXIALLÜFTER, 80MM, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949061
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8314NHU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 150 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 43 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.3 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 46 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5300 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 3.6 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8314NHU, 2949061, 294-9061
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 32,04*
    € 58,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,00*
    € 65,35*
    Frei Haus
    ab € 52,41*
    € 79,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,35*
    € 77,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,09*
    € 76,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,01*
    € 66,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,73*
    € 62,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,94*
    € 51,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,00*
    € 42,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    8314NNU
    ab € 30,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.