Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FX5(25)-80X80T2900 STÖRUNTERDRÜCKUNGSFOLIE, 80X80X0.025MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949200
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FX5(25)-80X80T2900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 80 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® FX5 Series
  • Breite: 80 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.025 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, anti statik matte, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, FX5(25)-80X80T2900, 2949200, 294-9200
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 2,00*
    € 2,51*
    100
    Frei Haus
    ab € 2,29*
    € 2,85*
    Lager 139
    55
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 8,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.