Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET EFA(03)-120X120T0800 STÖRUNTERDRÜCKUNGSFOLIE, 120X120X0.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949249
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFA(03)-120X120T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 120 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® EFA Series
  • Breite: 120 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.3 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, antistatik matte, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, EFA(03)-120X120T0800, 2949249, 294-9249
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 19,92*
    € 23,64*
    10
    € 6,90*
    ab € 19,87*
    € 24,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 18,79*
    € 32,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,24*
    € 38,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,19*
    € 32,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,73*
    € 29,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.