Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET EFS(02)-240X240 STÖRUNTERDRÜCKUNGSFOLIE, 240X240X0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949291
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFS(02)-240X240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 240 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® EFS Series
  • Breite: 240 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.2 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, antistatik matte, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, EFS(02)-240X240, 2949291, 294-9291
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 34,44*
    € 39,85*
    5
    € 6,90*
    ab € 49,63*
    € 61,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 42,46*
    € 64,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,98*
    € 77,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,67*
    € 74,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,81*
    € 66,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,91*
    € 64,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,36*
    € 59,93
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 48,81*
    € 58,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 47,25*
    € 56,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,46*
    € 50,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.