Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET EFS(02)-80X80T0800 STÖRUNTERDRÜCKUNGSFOLIE, 80X80X0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949303
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFS(02)-80X80T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 80 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® EFS Series
  • Breite: 80 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.2 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, anti statik matte, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, EFS(02)-80X80T0800, 2949303, 294-9303
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 6,90*
    ab € 7,52*
    € 9,52*
    50
    Frei Haus
    ab € 7,85*
    € 10,35*
    Lager 139
    30
    1
    € 14,99*
    ab € 6,04*
    € 26,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,90*
    € 30,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.