Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSR21NVS-10160 GLEICHTAKTDROSSEL, 16MH, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949345
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSR21NVS-10160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität: 16 mH
  • Produktpalette: SSR21NVS Series
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SSR21NVS-10160, 2949345, 294-9345
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    180
    € 6,90*
    ab € 1,15*
    € 1,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,17*
    € 4,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,04*
    € 4,8076
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 2070 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 4050 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.