Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SN13-500 GLEICHTAKTDROSSEL, 143UH, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949448
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SN13-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität: 143 µH
  • Produktpalette: SN Series
  • DC-Nennstrom: 6 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SN13-500, 2949448, 294-9448
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,89*
    € 7,22*
    Lager 139
    69
    € 14,99*
    ab € 3,16*
    € 8,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.