Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SN8S-500JB GLEICHTAKTDROSSEL, 72UH, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949473
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SN8S-500JB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität: 72 µH
  • Produktpalette: SN-JB Series
  • DC-Nennstrom: 2 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SN8S-500JB, 2949473, 294-9473
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,11*
    € 5,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,88*
    € 5,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 1020 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 2040 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.