Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0454-300-14 RUNDBUCHSE, 14POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949753
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0454-300-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: 423/723/425 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 09-0454-300-14, 2949753, 294-9753
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,65*
    € 32,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.