Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-4220-150-07 RUNDBUCHSE, 7POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949768
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-4220-150-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Körper aus PUR (Polyurethan)
  • Produktpalette: 692/693 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschdose, Flanschsteckdose, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 09-4220-150-07, 2949768, 294-9768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.