Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-4223-150-04 RUNDSTECKER, 4POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949769
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-4223-150-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Körper aus PUR (Polyurethan)
  • Produktpalette: 692/693 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaustecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Schraubstift
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 09-4223-150-04, 2949769, 294-9769
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 5,92*
    € 7,86*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,88*
    € 8,63*
    Lager 139
    119
    1
    € 14,99*
    ab € 6,98*
    € 13,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 2301 000 000
    ab € 2,37*
    Zubehör
    Binder
    99-4222-14-04
    ab € 7,18*
    Zubehör
    Binder
    99-4222-110-04
    ab € 7,05*
    Zubehör
    Binder
    99 4222 300 04
    ab € 10,07*
    Zubehör
    Binder
    99-4222-00-04
    ab € 7,57*
    Zubehör
    Binder
    99-4222-70-04
    ab € 11,27*
    Zubehör
    Binder
    99 4222 160 04
    ab € 12,81*
    Zubehör
    Binder
    99 4222 210 04
    ab € 14,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.