Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-3379-550-03 SENSORSTECKER, 3POS, M8, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950021
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3379-550-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 768 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 3 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, IDC / IDT
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,92*
    € 15,17*
    € 6,90*
    ab € 8,11*
    € 15,20*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 9,62*
    € 17,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08-2840-000-000
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Binder
    09 3418 81 03
    ab € 5,94*
    Zubehör
    Binder
    09-3412-00-03
    ab € 4,50*
    Zubehör
    Binder
    99-3412-282-03
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Binder
    99-3412-281-03
    ab € 2,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.