Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-3390-282-04 SENSORBUCHSE, 4POS, M8, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950027
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3390-282-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 768/718 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BINDER, 99-3390-282-04, 2950027, 295-0027
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,24*
    € 6,56*
    € 6,90*
    ab € 6,13*
    € 9,02*
    € 6,90*
    ab € 5,43*
    € 9,05*
    € 5,95*
    ab € 7,42*
    € 12,43*
    Lager 139
    71
    € 14,99*
    ab € 9,60*
    € 15,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    79-3381-52-04
    ab € 6,74*
    Zubehör
    Binder
    79-3381-55-04
    ab € 10,11*
    Zubehör
    Binder
    99-3363-00-04
    ab € 7,55*
    Zubehör
    Binder
    99-3383-00-04
    ab € 5,79*
    Zubehör
    Binder
    79 3381 45 04
    ab € 9,05*
    Zubehör
    Binder
    79 3383 778 04
    ab € 6,57*
    Zubehör
    Binder
    01-0769-001
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Binder
    99-3367-00-04
    ab € 8,08*
    Zubehör
    Binder
    99-3363-100-04
    ab € 11,11*
    Zubehör
    Binder
    99-3383-100-04
    ab € 5,64*
    Zubehör
    Binder
    99-3387-00-04
    ab € 7,61*
    Zubehör
    Binder
    79-3381-42-04
    ab € 6,30*
    Zubehör
    Binder
    08-2843-000-000
    ab € 1,19*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,66*
    Zubehör
    Binder
    99 3363 300 04
    ab € 17,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.