Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-3782-202-08 SENSORBUCHSE, ABGEW., 4POS, M12, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950037
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3782-202-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
BINDER
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: 825/876 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 500 mA
  • Steckerkodierung: X-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 99-3782-202-08, 2950037, 295-0037
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 25,05*
    € 34,74*
    € 6,90*
    ab € 23,49*
    € 34,76*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 25,93*
    € 43,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,33*
    € 49,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,77*
    € 44,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,86*
    € 40,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,71*
    € 38,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,34*
    € 37,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.