Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO GW-85010 NETZKABEL LSZH CEE7/7-STECKER/IEC C13 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950058
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     GW-85010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
cee-stecker 10a
cee stecker
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: GW LZSH
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: CEE 7/7-Stecker auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 250v, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP PRO, GW-85010, 2950058, 295-0058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP780052
    ab € 17,39*
    Zubehör
    Pro Elec
    9988-3M
    ab € 4,64*
    Zubehör
    Pro Elec
    PEL00424
    ab € 8,48*
    Zubehör
    Pro Elec
    T203
    ab € 2,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.