Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC70A561DF450 KOND 560UF 450V ALU-ELKO STECK/EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950244
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC70A561DF450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.253 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: ALC70 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 6.45 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC70A561DF450, 2950244, 295-0244
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 5,63*
    € 6,99*
    Lager 139
    1927
    1
    € 14,99*
    ab € 5,49*
    € 14,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 1,70*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 1,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.