Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AUDIO AC-USB3-AA USB-ADAPTER, 3.0 TYP A, BUCHSE/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2951359
Hersteller:
     AMPHENOL AUDIO
Herst.-Nr.:
     AC-USB3-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
IP-Schutzart: -
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 3.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, AMPHENOL AUDIO, AC-USB3-AA, 2951359, 295-1359
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.