Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SLEXP8022A ERWEITERUNGSKIT, WI-FI-TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2951377
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SLEXP8022A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
HF
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: WiFi
  • Lieferumfang des Kits: Erweiterungskit WF200
  • Kit-Anwendungsbereich: Drahtlose Kommunikation
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: WF200
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,84*
    € 84,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,88*
    € 83,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,13*
    € 79,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,13*
    € 77,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,16*
    € 64,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.