Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33CH512MP506-I/MR DSC, -40 BIS 85°C, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965686
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CH512MP506-I/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: QFN
  • Produktpalette: dsPIC33C Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 512 KB
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 100 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, I2S, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33CH512MP506-I/MR, 2965686, 296-5686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.