Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-MS15005M1P STIFTLEISTE, 50POS, 2 REIHEN, 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965740
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-MS15005M1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: Gecko SL G125
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, G125-MS15005M1P, 2965740, 296-5740
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,95*
    € 33,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,39*
    € 30,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.