Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-MV11205M1P STIFTLEISTE, 12POS, 2 REIHEN, 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965767
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-MV11205M1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harwin stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: Gecko SL G125
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, G125-MV11205M1P, 2965767, 296-5767
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    G125-FC11205F1-0450L
    ab € 39,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.