Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
HARWIN G125-3241296M3 STIFTLEISTE, 12POS, 2 REIHEN, 1.25MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2965879
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
G125-3241296M3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 12pol
stiftleiste
harwin stiftleiste
Rastermaß:
1.25 mm
Produktpalette:
G125
Zur Verwendung mit:
Kontakte der Produktreihe G125
Anzahl der Positionen:
12 -polig
Ausführung:
Buchse
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Bauteile
,
Buchsensteckverbinder
,
Gehäuse
,
Steckverbinder
,
Stift
,
HARWIN
,
G125-3241296M3
,
2965879
,
296-5879
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARWIN G125-FC11205F1-0450L KONF. KABEL 12POS BUCHSE/FR. ENDE 450MM
Harwin
G125-FC11205F1-0450L
ab € 39,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen