Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-FC12605F1-0150L KONF. KABEL 26POS BUCHSE/FR. ENDE 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965906
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-FC12605F1-0150L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: Gecko SL G125
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.25 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Gecko-Buchse mit Schraubverriegelung auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 26 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, G125-FC12605F1-0150L, 2965906, 296-5906
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,22*
    € 110,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,41*
    € 108,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,08*
    € 101,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,30*
    € 93,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,29*
    € 89,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,79*
    € 86,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,78*
    € 81,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,07*
    € 70,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    G125-MS12605M1P
    ab € 12,53*
    Zubehör
    Harwin
    G125-MV12605M1P
    ab € 10,00*
    Zubehör
    Harwin
    G125-MV12605M3P
    ab € 11,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.